CORNING - Liitin-kuitu - NPC+ SC/APC/FS/250/900

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Malli / Tyyppi - liitin
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
APC-versio - kyllä
Holkkimateriaali - keramiikka
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496614839
Sähkönumero
7210802
Toimittajan tuotenumero
NPCP-SCA-48
Tukkuerä
48
Liittimen tyyppi:
SC
Malli / Tyyppi:
liitin
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
APC-versio:
kyllä
Holkkimateriaali:
keramiikka
Väri:
vihreä
NPC+ kuituliitin SC/APC/FS/250/900
Corningin NPC+ mekaaninen kuituliitin (No Polish Connector). Soveltuu yksimuotokuiduille. Liittimen tyyppi SC/APC. Flat splice (FS), 250 µm ja 900 µm.
Myydään 6kpl muovisessa blisteripakkauksessa (yksikkö kpl, hinta per liitin).
Corningin NPC+ mekaaninen kuituliitin (No Polish Connector). Soveltuu yksimuotokuiduille. Liittimen tyyppi SC/APC. Flat splice (FS), 250 µm ja 900 µm.
Myydään 6kpl muovisessa blisteripakkauksessa (yksikkö kpl, hinta per liitin).


