CORNING - Liitin - N-uros QuickMount MLL400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - N
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 50 Ohm
Kaapelityyppi - RG 8
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957087935
Sähkönumero
7526109
Toimittajan tuotenumero
NM-50-RG8-CX3-QM
Tukkuerä
20
Liittimen tyyppi:
N
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
50 Ohm
Kaapelityyppi:
RG 8
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
F-puristusliitin
N-urosliitin QuickMount MLL400-kaapelille, Corning Cabelcon (A 6,5 - B 6,5)
Ammattilaisille tarkoitettu Cabelcon Quick Mount N -liitin MLL400 kaapelille. Liitin puristetaan paikalleen kompressiopihdeillä.
Ei enää ähellystä edes PE-vaippaisten kaapeleiden kanssa! QuickMount ™ takaa helpon ja turvallisen asennuksen joka ikiseen liitokseen. Samalla saadaan aikaan ylivoimainen vetolujuus.
Liitin on päällystetty Nitin-6 pinnoitteella ja sen vesitiiviysluokka on IPX8 (30m/8h).
TYÖKALUT
Puristus:
FPP-RG11 7526110
Ammattilaisille tarkoitettu Cabelcon Quick Mount N -liitin MLL400 kaapelille. Liitin puristetaan paikalleen kompressiopihdeillä.
Ei enää ähellystä edes PE-vaippaisten kaapeleiden kanssa! QuickMount ™ takaa helpon ja turvallisen asennuksen joka ikiseen liitokseen. Samalla saadaan aikaan ylivoimainen vetolujuus.
Liitin on päällystetty Nitin-6 pinnoitteella ja sen vesitiiviysluokka on IPX8 (30m/8h).
TYÖKALUT
Puristus:
FPP-RG11 7526110


