CORNING - Liitin - PG11 SUPERTRUNK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - muu
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957033062
Sähkönumero
7526221
Toimittajan tuotenumero
PG11MU-28
Tukkuerä
15
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
muu
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
LAITELIITIN PG11 SUPERTRUNK-KAAPELILLE
LAITELIITIN PG11 SUPERTRUNK-KAAPELILLE
Cabelconin laadukas laiteliitin jolla kytket Supertrunk-kaapelin PG11-liittimellä varustettuun vahvistimeen.
LAITELIITIN PG11 SUPERTRUNK-KAAPELILLE
Cabelconin laadukas laiteliitin jolla kytket Supertrunk-kaapelin PG11-liittimellä varustettuun vahvistimeen.


