CORNING - Liitin RG 59, Tellu 17 ,Coax11 - F-59-CX3 6.0QM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - RG 59
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957148629
Sähkönumero
7526579
Toimittajan tuotenumero
F-59-TD-QM6.0
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
RG 59
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Eristetty asennus:
kyllä
F-LIITIN KOMPRESSOITAVA F-59-CX3 6.0QM RG59 JA TELLU17 KAAPELEILLE, Sopi myös Coax11 kaapeliin.
True Drop QuickMount kompressio F-liitin RG59T ja Tellu17 -kaapeleille.
Helppo asentaa LSNH ulkovaipalla oleviin kaapeleihin. Sopii ulkohalkaisijaltaan noin 6 mm kaapeleille.
Ulkojohtimen paksuus saa olla 3,8 - 4,6 mm.
Toimii aina 3GHz taajuuksille saakka. Ei enää ähellystä edes LSNH-vaippaisten kaapeleiden kanssa!
QuickMount™ takaa helpon ja turvallisen asennuksen joka ikiseen liitokseen. Samalla saadaan aikaan ylivoimainen vetolujuus.
Liitin on päällystetty Nitin-6 pinnoitteella ja sen vesitiiviysluokka on IPX8 (30m/8h).
Liitin kompressoidaan esimerkiksi FPX-CC puristuspihdeillä.
Cabelcon ® TrueDrop ™ Quick Mount liittimen uudet ominaisuudet
True Drop QuickMount kompressio F-liitin RG59T ja Tellu17 -kaapeleille.
Helppo asentaa LSNH ulkovaipalla oleviin kaapeleihin. Sopii ulkohalkaisijaltaan noin 6 mm kaapeleille.
Ulkojohtimen paksuus saa olla 3,8 - 4,6 mm.
Toimii aina 3GHz taajuuksille saakka. Ei enää ähellystä edes LSNH-vaippaisten kaapeleiden kanssa!
QuickMount™ takaa helpon ja turvallisen asennuksen joka ikiseen liitokseen. Samalla saadaan aikaan ylivoimainen vetolujuus.
Liitin on päällystetty Nitin-6 pinnoitteella ja sen vesitiiviysluokka on IPX8 (30m/8h).
Liitin kompressoidaan esimerkiksi FPX-CC puristuspihdeillä.
Cabelcon ® TrueDrop ™ Quick Mount liittimen uudet ominaisuudet
- Suurempi kartiomainen liitospinta aikaansaa paremman kohdistuksen ja RF-tiiviyden
- Uusi O-rengastiiviste ei vaurioidu asennuksen yhteydessä
- Parempi kierteen kiinnitettävyys
- Kaapelin sisäeristeen pysäytin estää eristeen läpitulon
- Mutterin urituksella parempi sormiote, helpompaan kiristämiseen ja nopeampaan asennukseen
- TELLU17
- RG-59T PE
- RG-59T PVC
- RG-59T LSNH


