CORNING - Liitin - RG6, H125, TELLU13 KULMA QM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - RG 6
Kulmaliitin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957118882
Sähkönumero
7526216
Toimittajan tuotenumero
90-FM-56-CX3-7.0QM
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
kyllä
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Eristetty asennus:
kyllä
F-liitin QuickMount kulmamalli RG6T- T2127- ja Tellu13-kaapeleilleCabelcon
Maailman nopein F-liitin nyt kulmaversiona.
Nyt voit unohtaa ähellyksen ja tenniskyynärpäät F-liittimiä asennettaessa. Parantuneen työterveyden lisäksi Cabelconin QuickMount -liittimiä käyttäen työmaat valmistuvat odotettua aikaisemmin.
TYÖKALUT
Puristus:
7526097 FPP-RG6WB Kompressiopihti ahtaisiin rasia-asennuksiin RG59/6-liittimille
Kuorinta:
7526207 FKT-RG6WB-ID Kuorintatyökalu ahtaisiin rasia-asennuksiin RG59/6 PVC-kaapeleille
Maailman nopein F-liitin nyt kulmaversiona.
Nyt voit unohtaa ähellyksen ja tenniskyynärpäät F-liittimiä asennettaessa. Parantuneen työterveyden lisäksi Cabelconin QuickMount -liittimiä käyttäen työmaat valmistuvat odotettua aikaisemmin.
TYÖKALUT
Puristus:
7526097 FPP-RG6WB Kompressiopihti ahtaisiin rasia-asennuksiin RG59/6-liittimille
Kuorinta:
7526207 FKT-RG6WB-ID Kuorintatyökalu ahtaisiin rasia-asennuksiin RG59/6 PVC-kaapeleille

CORNING -tuote
Tutustu CORNING-sarjaan


