CORNING - Liitin - RG6, H125, TELLU13 SI PIKA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - RG 6
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957119063
Sähkönumero
7526215
Toimittajan tuotenumero
F-SC-56-SI-5.1
Tukkuerä
2500
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
F-liitin Self Install <(>&<)> Spring Connect RG6, H125 ja TELLU13kaapeleille
F-liitin Self Install & Spring Connect RG6, H125 ja TELLU13 kaapeleille
Self Install F-liittimen pikaliitin-versio (SpringConnect).
YHTEENSOPIVAT TYÖKALUT
Kuorintatyökalut:
7550123 FKT-CC
7550100 FKTJ-CC
F-liitin Self Install & Spring Connect RG6, H125 ja TELLU13 kaapeleille
Self Install F-liittimen pikaliitin-versio (SpringConnect).
YHTEENSOPIVAT TYÖKALUT
Kuorintatyökalut:
7550123 FKT-CC
7550100 FKTJ-CC

CORNING -tuote
Tutustu CORNING-sarjaan


