CORNING - Liitin - RG6T T2127 T13 QM ei O-reng.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - RG 6
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957144058
Sähkönumero
7526144
Toimittajan tuotenumero
F-6-TD-QM7.0-WO-OR
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Eristetty asennus:
ei
True Drop F-liitin QuickMount RG6T T2127 ja Tellu13-kaapeleille, ilmanO-rengasta, Corning Cabelco Maailman nopein F-liitin!
Nyt voit unohtaa ähellyksen ja kipeän tenniskyynärpään F-liittimiä asennettaessa. Kun työterveys paranee, asennus nopeutuu ja sitä myöten myös työmaat valmistuvat odotettua aikaisemmin. Cabelconin QuickMount-liittimiä käyttämällä hoidat nämä asiat saman tien paremmalle tolalle, nopeasti ja näppärästi.
Cabelcon TrueDrop ™ Quick Mount liittimen uudet ominaisuudet
Huom. Tässä liitinmallissa ei ole O-rengasta. Ulkoasennuksessa suojaa liitos esimerkiksi vinyylimastikteipillä (VM-1.5X20).
Liittimelle sopii mm. seuraavat Cabelconin työkalut:
Kompressiopihdit: FPX-CC, FPP-RG6WB, FPMM-CC, FPP-CC Muut työkalut: FAT-CC, MTK-CC, FRT-CC
Nyt voit unohtaa ähellyksen ja kipeän tenniskyynärpään F-liittimiä asennettaessa. Kun työterveys paranee, asennus nopeutuu ja sitä myöten myös työmaat valmistuvat odotettua aikaisemmin. Cabelconin QuickMount-liittimiä käyttämällä hoidat nämä asiat saman tien paremmalle tolalle, nopeasti ja näppärästi.
Cabelcon TrueDrop ™ Quick Mount liittimen uudet ominaisuudet
- Suurempi kartiomainen liitospinta aikaansaa paremman kohdistuksen ja RF-tiiviyden
- Parempi kierteen kiinnitettävyys
- Kaapelin sisäeristeen pysäytin estää eristeen läpitulon
- Mutterin urituksella parempi sormiote, helpompaan kiristämiseen ja nopeampaan asennukseen
Huom. Tässä liitinmallissa ei ole O-rengasta. Ulkoasennuksessa suojaa liitos esimerkiksi vinyylimastikteipillä (VM-1.5X20).
Liittimelle sopii mm. seuraavat Cabelconin työkalut:
Kompressiopihdit: FPX-CC, FPP-RG6WB, FPMM-CC, FPP-CC Muut työkalut: FAT-CC, MTK-CC, FRT-CC

CORNING -tuote
Tutustu CORNING-sarjaan


