CORNING - Liitin - Tellu 7 F-liitin naaras

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - F
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957095312
Sähkönumero
7526543
Toimittajan tuotenumero
FF-TL212
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
F
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
Truelock F-liitin NAARAS TELLU7-kaapeleille
Cabelcon True Lock -liittimet on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Näissä hardline -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.
True Lock liittimet on suunniteltu asentajaa varten. Esimerkiksi kiristysmomentti on pienempi vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Liittimen piikin pyöristetyn pään ansiosta se sujahtaa täydellisesti paikalleen joka kerta. True Lock lukitusmekanismi estää kaapelia kiertymästä liitintä kiristettäessä. Huolellinen viimeistely tekee asennuksesta vaikeissa tilanteissa mukavampaa asentajalle.
Cabelconin ainutlaatuinen Nitin-6 ™ pinnoite antaa suojaa kemikaaleja, öljyä, suolaa ja muita epäpuhtauksia vastaan eikä aiheuta oireita nikkeliallergikoille.
Cabelcon True Lock -liittimet on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Näissä hardline -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.
True Lock liittimet on suunniteltu asentajaa varten. Esimerkiksi kiristysmomentti on pienempi vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Liittimen piikin pyöristetyn pään ansiosta se sujahtaa täydellisesti paikalleen joka kerta. True Lock lukitusmekanismi estää kaapelia kiertymästä liitintä kiristettäessä. Huolellinen viimeistely tekee asennuksesta vaikeissa tilanteissa mukavampaa asentajalle.
Cabelconin ainutlaatuinen Nitin-6 ™ pinnoite antaa suojaa kemikaaleja, öljyä, suolaa ja muita epäpuhtauksia vastaan eikä aiheuta oireita nikkeliallergikoille.

CORNING -tuote
Tutustu CORNING-sarjaan


