Etusivu

CORNING - Liitin - Tellu5 F-liitin uros

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitin/liitin

  • Liittimen tyyppi - F

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957093783

Sähkönumero

7526544

Toimittajan tuotenumero

FM-TL505

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

liitin/liitin

Liittimen tyyppi:

F

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

75 Ohm

Kiinnitystapa:

muu

True Lock F-liitin uros Tellu5 -kaapelille

Cabelcon True Lock -liittimet on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Näissä hardline -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.

True Lock liittimet on suunniteltu asentajaa varten. Esimerkiksi kiristysmomentti on pienempi vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Liittimen piikin pyöristetyn pään ansiosta se sujahtaa täydellisesti paikalleen joka kerta. True Lock lukitusmekanismi estää kaapelia kiertymästä liitintä kiristettäessä. Huolellinen viimeistely tekee asennuksesta vaikeissa tilanteissa mukavampaa asentajalle.

Cabelconin ainutlaatuinen Nitin-6 ™ pinnoite antaa suojaa kemikaaleja, öljyä, suolaa ja muita epäpuhtauksia vastaan eikä aiheuta oireita nikkeliallergikoille.

CORNING

CORNING -tuote

Tutustu CORNING-sarjaan