CORNING - Liitinkotelo - SKV20 11 riviliitintä kelt.

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Leveys - 228 mm

  • Korkeus - 232 mm

  • Lukitustapa - ruuvi

  • Kaapeliläpivientien määrä - 11

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4059496520857

Sähkönumero

5212311

Toimittajan tuotenumero

28-020-00800

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Leveys:

228 mm

Korkeus:

232 mm

Lukitustapa:

ruuvi

Kaapeliläpivientien määrä:

11

Syvyys:

120 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

alapuolella

Kotelon pintakäsittely:

muovipinnoitettu

Rungon väri:

keltainen

Saranoitu kansi:

ei

Aukkojen määrä:

11

Käyttölämpötila-alue:

-25...70 °C

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SKV 20 kotelo, 11 riviliitintä, keltainen

SKV 20 on säänkestävä muovikotelo signaalikaapeleiden jakamiseen. Sisältää 11 riviliitintä. Väri keltainen.