CORNING - Liitosjohto - 2,5m F-U/IEC-N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 2.5 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - F
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - IEC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957144072
Sähkönumero
7526146
Toimittajan tuotenumero
FMSC-CXJA-IECF2.5
Tukkuerä
50
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
2.5 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
F
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
IEC
Väri:
valkoinen
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
muu
Liitosjohto 2,5m F-uros/IEC-naaras, SpringConnect-pikaliitin, Cabelcon.
Cabelconin huippulaadukas pikaliittimillä varustettu liitosjohto modeemin ja antennirasian väliin.


