CORNING - Liitosjohto - 5/8M-AC 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 2 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957070159
Sähkönumero
7550141
Toimittajan tuotenumero
58M-AC-2M
Tukkuerä
25
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
2 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
muu
5/8M-AC virransyötön jumpperikaapeli 2m
5/8M-AC virransyötön jumpperikaapeli 2m
Cabelcon jumpperikaapelit on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Jumpperikaapelien liitännät on tehty Cabelconin tehtaalla puhtaissa tiloissa, optimaalisissa oloissa. Näissä HardLine -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.
Jumpperikaapeli, eli RF-hyppykaapeli, on runkokaapelia ohuempi ja helpommin taivutettavissa. Se sopii käytettäväksi vahvistimien, antennien, tehojakajien ym. liittämisessä runkokaapeliin. Jumppereita käytetään myös tukiasemasovelluksissa radioyksiköiden ja antennien välillä.
5/8M-AC virransyötön jumpperikaapeli 2m
Cabelcon jumpperikaapelit on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Jumpperikaapelien liitännät on tehty Cabelconin tehtaalla puhtaissa tiloissa, optimaalisissa oloissa. Näissä HardLine -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.
Jumpperikaapeli, eli RF-hyppykaapeli, on runkokaapelia ohuempi ja helpommin taivutettavissa. Se sopii käytettäväksi vahvistimien, antennien, tehojakajien ym. liittämisessä runkokaapeliin. Jumppereita käytetään myös tukiasemasovelluksissa radioyksiköiden ja antennien välillä.


