CORNING - Liitosjohto - 5m F-U/IEC-N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 5 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - F
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - IEC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957135971
Sähkönumero
7550197
Toimittajan tuotenumero
FMSC-CXJA-IECF5.0
Tukkuerä
50
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
5 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
F
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
IEC
Väri:
valkoinen
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
muu
Cabelconin huippulaadukas pikaliittimillä varustettu liitosjohto modeemin ja antennirasian väliin.


