CORNING - Päätekotelo - 1 CCHE paneelille seinäkiinn.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Väri - musta
Kaapelireservi - ei
Pinta-asennus - kyllä
Uppoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4056418142739
Sähkönumero
7210804
Toimittajan tuotenumero
SPH-01P
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Väri:
musta
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Pölysuoja:
ei ole
Laitteen leveys:
140 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Laitteen korkeus:
160 mm
Kotelon voi kiinnittää suoraan seinään tai DIN -kiskoon.
DIN kiskokiinnikkeen tyyppi SPH-DIN-KIT


