CORNING - Päätekotelo - 6 x SC-DX 12 x ST 12 x FC

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 12

  • Materiaali - muovi

  • Kytkentätapa - mekaaninen liitos

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Lukittava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496517277

Sähkönumero

7210831

Toimittajan tuotenumero

2552-SA

Tukkuerä

10

Soveltuu kuitujen määrälle:

12

Materiaali:

muovi

Kytkentätapa:

mekaaninen liitos

Kotelointiluokka (IP):

muu

Lukittava:

ei

Erilliset kammiot:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kuitupäätekotelo, 6 x SC-duplex, 12 x ST, 12 x FC, 6 x VF-45



Corning 2552-SA kuitukotelo sopii 12 x kuidun päättämiseen tai 6 x RJ45 liittimen. Pieni kokoista muovikoteloa voidaan käyttää myös huoneiston päätekotelona.