CORNING - Päätekotelo - SPH-01P DIN-kiskoadapteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuspidike DIN-kiskon asennukseen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4042673716181
Sähkönumero
7210805
Toimittajan tuotenumero
SPH-DIN-KIT
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuspidike DIN-kiskon asennukseen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
SPH-01P päätekotelon DIN-kiskoadapteri
SPH-DIN-KIT on SPH-01P päätekotelon DIN-kiskoadapteri.
Corning SPH-DIN-KIT on kätevä ja luotettava DIN-kiskoliitin, joka on suunniteltu käytettäväksi Corningin yhden paneelin koteloiden (SPH) kanssa. Tämä liitin mahdollistaa helpon ja turvallisen asennuksen DIN-kiskoon.
SPH-DIN-KIT on SPH-01P päätekotelon DIN-kiskoadapteri.
Corning SPH-DIN-KIT on kätevä ja luotettava DIN-kiskoliitin, joka on suunniteltu käytettäväksi Corningin yhden paneelin koteloiden (SPH) kanssa. Tämä liitin mahdollistaa helpon ja turvallisen asennuksen DIN-kiskoon.


