CORNING - Paneeli-kuitu - 19" 1U CCH päätepaneeli 2xCCHE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto ja monimuoto 50/125
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Kuituluokka - OS1
Laiterivien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4056418169491
Sähkönumero
7210803
Toimittajan tuotenumero
CCH-01U
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto ja monimuoto 50/125
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Kuituluokka:
OS1
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
muu
Sisäisen liittimen tyyppi:
muu
Korkeus:
44 mm
Leveys:
483 mm
Syvyys:
430 mm
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
48
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
Corningin CCH-01U on 19"" kuitupäätepaneeli kahdelle CCHE liitinpaneelille.
CORNING -tuote
Tutustu CORNING-sarjaan


