CORNING - Puristustyökalu quick mount - FPX-CC (98029072-1) QM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - ei
Sopii D-Sub-liittimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957085689
Sähkönumero
7550113
Toimittajan tuotenumero
FPX-CC
Tukkuerä
25
Sopii BNC-liitimelle:
kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle:
kyllä
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
kyllä
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
ei
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
FPX-CC puristuspihtejä käytetään kompressoivan puristusliitoksen tekemiseen, yhteensopivaan kaapeliin soveltuvan liittimen kanssa.Helposti ja nopeasti täydellinen säteilytiivis liitos joka kerta. Mekaanisesti vahvat pihdit soveltuvat useille eri liitin- ja kaapelityypeille.Kaikki kompressoinnit yhdellä työkalulla.
Työkalu sopii Finnsatin valikoiman seuraaville liittimille:
F-liittimet QuickMount:
FM-RG11-CX3-10.5QM
FM-RG11-CX3-11.3QM
F-6-TD-QM7.0
F-6-TD-QM7.0-SHORT
90-FM-56-CX3-7.0QM
F-59-TD-QM6.0
FM-MINI-TD-QM4.0-WO-OR
F-liittimet, kompressoitavat:
FM-60-CX3-3.1MINI
F-59-CX3-3.7HP
BNC-liittimet, kompressoitavat:
BNCM-56-CX3-5.1
BNCM-56-CX3-3.9


