CORNING - Telejatkosliitin - 557F teräskuparijoht. 0.6-1.3

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 0.6...1.3 mm

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5...1.5 mm²

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 2

  • Rasvatäyte - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3411941095265

Sähkönumero

5212313

Toimittajan tuotenumero

557F-BOX

Tukkuerä

1000

Johtimen halkaisija:

0.6...1.3 mm

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Johtimien enimmäislukumäärä:

2

Rasvatäyte:

kyllä

Eristeen väri:

harmaa

Eristemateriaali:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Keskeytyksetön kytkentä:

ei

Presslok™ 557F telejatkosliitin teräskuparijohtimille 0.6 - 1.3

CORNING -tuote

Tutustu CORNING-sarjaan