CORNING - Telejatkosliitin - Presslok? U1R 0.5 - 0.9

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Rasvatäyte - kyllä

  • Eristeen väri - punainen

  • Eristemateriaali - muu

  • Läpinäkyvä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046719575602

Sähkönumero

5212305

Toimittajan tuotenumero

U1R-BX

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Rasvatäyte:

kyllä

Eristeen väri:

punainen

Eristemateriaali:

muu

Läpinäkyvä:

kyllä

Keskeytyksetön kytkentä:

ei

Scotchlok U1R telejatkosliitin 0.5 - 0.9. 100 kpl laatikko.

Scotchlok™ on nyt Presslok™. Uusi nimi, sama taattu laatu.

Corning Presslok™ U1R telejatkosliitin 0.5 - 0.9

CORNING -tuote

Tutustu CORNING-sarjaan