CORNING - Telejatkosliitin - Presslok? UY kasetissa

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 0.4...0.7 mm

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.14...0.34 mm²

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 2

  • Rasvatäyte - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496712702

Sähkönumero

5212306

Toimittajan tuotenumero

UY-CART

Tukkuerä

10

Johtimen halkaisija:

0.4...0.7 mm

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Nimellispoikkipinta-ala:

0.14...0.34 mm²

Johtimien enimmäislukumäärä:

2

Rasvatäyte:

kyllä

Eristeen väri:

keltainen

Eristemateriaali:

muu

Läpinäkyvä:

kyllä

Keskeytyksetön kytkentä:

ei

Scotchlok UY telejatkosliitin - 10 kasettia x 16 liitintä

Scotchlok™ on nyt Presslok™. Uusi nimi, sama taattu laatu.

Presslok™ UY telejatkosliitin
  • Pakkaus sisältää 160 liitintä (10 kasettia x 16 liitintä)
  • 0,4-0,7 mm (26-22 AWG)
  • Lämpötila-alue -40...+60°C
  • Kestää kosteutta ja korroosiota

CORNING -tuote

Tutustu CORNING-sarjaan