CORNING - Telejatkosliitin - Presslok UY2 kasetissa

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 2

  • Rasvatäyte - kyllä

  • Eristeen väri - keltainen

  • Eristemateriaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496712658

Sähkönumero

5212301

Toimittajan tuotenumero

UY2-CART

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Johtimien enimmäislukumäärä:

2

Rasvatäyte:

kyllä

Eristeen väri:

keltainen

Eristemateriaali:

muu

Läpinäkyvä:

kyllä

Keskeytyksetön kytkentä:

ei

Scotchlok UY2 telejatkosliitin - 10 kasettia x 12 liitintä



Scotchlok™ on nyt Presslok™. Uusi nimi, sama taattu laatu.

Corning Presslok™ UY2 telejatkosliitin
  • Pakkaus sisältää 10 kasettia x 12 liitintä (yhteensä 120 liitintä)
Corning Presslok™ liittimet on suunniteltu luotettavan kontaktin tekemiseen. Yhdellä puristuksella vahva ja joustava kontakti. Johtimen eristeen kuoriminen ei ole välttämätöntä. Liittimessä on sisällä tiivistysainetta joka suojaa korroosiolta ja syrjäyttää kosteutta.

Puristustyökalu Corning Presslok™ telejatkoliittimille: E-9C.

CORNING -tuote

Tutustu CORNING-sarjaan