CORNING - Telejatkosliitin - Presslok™ UY irto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 0.4...0.7 mm
Käyttölämpötila - -40...60 °C
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 0.14...0.34 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Presslok
EAN-koodi
4059496712696
Sähkönumero
5212309
Toimittajan tuotenumero
UY-BX
Tukkuerä
10
Johtimen halkaisija:
0.4...0.7 mm
Käyttölämpötila:
-40...60 °C
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
0.14...0.34 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
2
Rasvatäyte:
kyllä
Eristeen väri:
keltainen
Eristemateriaali:
muu
Läpinäkyvä:
kyllä
Keskeytyksetön kytkentä:
ei
Scotchlok™ on nyt Presslok™. Uusi nimi, sama taattu laatu.
Presslok™ UY telejatkosliitin
- 0,4-0,7 mm (26-22 AWG)
- Lämpötila-alue -40...+60°C
- Kestää kosteutta ja korroosiota
- 100 kpl pakkaus





