CORNING - Telejatkosliitin - Scotchlok UR2 (pak.100kpl)

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 3

  • Rasvatäyte - kyllä

  • Eristeen väri - punainen

  • Eristemateriaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496712528

Sähkönumero

5212304

Toimittajan tuotenumero

UR2-BX

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Johtimien enimmäislukumäärä:

3

Rasvatäyte:

kyllä

Eristeen väri:

punainen

Eristemateriaali:

muu

Läpinäkyvä:

kyllä

Keskeytyksetön kytkentä:

ei

Scotchlok UR2 telejatkosliitin - 100kpl pakkaus



Scotchlok™ on nyt Presslok™. Uusi nimi, sama taattu laatu.

Corning Presslok™ UR2 telejatkosliitin
  • Pakkaus sisältää 100 liitintä
  • 0,4-0,9 mm (26-19 AWG)
  • Lämpötila-alue -40...+60°C
  • Kestää kosteutta ja korroosiota

CORNING -tuote

Tutustu CORNING-sarjaan