CORNING - Telejatkostarvike - Presslok™ E-9BM työkalu

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - ei

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496528242

Sähkönumero

5212322

Toimittajan tuotenumero

E-9BM

Tukkuerä

6

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

ei

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

kyllä

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Scotchlok E-9BM puristuspihdit

Scotchlok™ on nyt Presslok™. Uusi nimi, sama taattu laatu.

Universaali puristustyökalu kaikille Presslok liittimille. Yhdensuuntaisesti sulkeutuvat ja säädettävät leuat mahdollistavat liittimille määriteltyjen kaikkien johdinkokojen käsittelyn.

CORNING -tuote

Tutustu CORNING-sarjaan