CORNING - Telejatkostarvike - Presslok™ E-9J työkalu

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Sopii D-Sub-liittimelle - ei

  • Sopii F-liittimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496518724

Sähkönumero

5212312

Toimittajan tuotenumero

E-9J

Tukkuerä

10

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Katkaisutoiminto:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

kyllä

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Presslok™ (Scotchlok) E-9J puristuspihdit

Scotchlok™ on nyt Presslok™. Uusi nimi, sama taattu laatu.

Presslok E-9J on kevyt, käsikäyttöinen ja käsivoimia säästävä työkalu yhdensuuntaisella puristustoiminnolla. Käytetään Presslok (Scotchlok) liittimille.

CORNING -tuote

Tutustu CORNING-sarjaan