CORNING - Työkalu - FKT-RG6WB-OD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - kyllä
Sopii D-Sub-liittimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957115607
Sähkönumero
7526217
Toimittajan tuotenumero
FKT-RG6WB-OD
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle:
kyllä
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
kyllä
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
kyllä
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
ei
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
kyllä
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Kuorintatyökalu ahtaisiin rasia-asennuksiin RG59/6 PE-kaapeleille. Työkalua käytetään kuten ruuvimeisseliä. Aseta kaapeli paikoilleen, pyöritä ja poista.Säästät työaikaa ja rahaa, kun rasian takaa pilkottavaa vanhaa kaapelia ei tarvitse uusia, vaan voit kuoria vanhan kaapelin ja tehdä liitoksen uudelleen.





