CORNING - Työkalu - FPP-CC - RG6, TELLU13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä
Rajoitintoiminto - ei
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957063496
Sähkönumero
7550101
Toimittajan tuotenumero
FPP-CC
Tukkuerä
25
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
kyllä
Rajoitintoiminto:
ei
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
kyllä
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
ei
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Puristuspihti RG6- Tellu13- ja pienempien kaapeleiden F- ja IEC-kompressioliittimille.
Työkalu sopii Finnsatin valikoiman seuraaville liittimille:
F-liittimet QuickMount:
F-6-TD-QM7.0
F-59-TD-QM6.0
FM-MINI-TD-QM4.0-WO-OR
F-liittimet, kompressoitavat:
F-59-CX3-3.7HP
FM-60-CX3-3.1MINI


