CORNING - Työkalu - Kaapelin keskijohtimen puhd.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - ei
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957081742
Sähkönumero
7526098
Toimittajan tuotenumero
CC-200EUR
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
ei
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
kyllä
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
ei
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
ei
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Cablecon CC-200 on näppärä työkalu kaiken kokoisten kaapelien keskijohtimen puhdistukseen. Kuorintatyökalut jättävät usein kaapelin keskilangalle kuoren, joka täytyy puhdistaa.
CC-200 asetetaan keskijohtimen päälle, puristetaan kiinni keskijohtimeen ja kaavitaan vetämällä työkalua kohti kaapelin päätä. Viidellä tai kuudella nopealla vedolla poistat kaikki eristeen jäänteet johtimesta vahingoittamatta sitä.


