CORNING - Työkalu - Kompressiopihti RG59/6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä
Rajoitintoiminto - ei
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957115560
Sähkönumero
7526097
Toimittajan tuotenumero
FPP-RG6WB
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
kyllä
Rajoitintoiminto:
ei
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
kyllä
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
ei
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Laadukas Cabelcon FPP-RG6WB on kompressiopihti ahtaisiin rasia-asennuksiin RG59/6-liittimille. Esimerkiksi suosittujen Quick Mount™ liittimien kaveriksi.
FPP-RG6WB puristuspihtejä käytetään kompressoivan puristusliitoksen tekemiseen yhteensopivan kaapelin soveltuvan liittimen kanssa.
Helposti ja nopeasti täydellinen säteilytiivis liitos joka kerta. Mekaanisesti vahvat pihdit soveltuvat useille eri liitin /- ja kaapelityypeille.
Työkalu sopii Finnsatin valikoiman seuraaville liittimille:
F-liittimet QuickMount:
F-6-TD-QM7.0
F-6-TD-QM7.0-SHORT
90-FM-56-CX3-7.0QM
F-59-TD-QM6.0
FM-MINI-TD-QM4.0-WO-OR
F-liittimet, kompressoitavat:
F-59-CX3-3.7HP
FM-60-CX3-3.1MINI
F-SC-56-CX3-5.1SHORT


