CORNING - Vaihtoliitin - Vaihtoliitin Tellu 7 / RG6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - muu
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957095282
Sähkönumero
7526548
Toimittajan tuotenumero
SRTL101-TL212
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
muu
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
Truelock vaihtoliitin TELLU13, RG6T / TELLU7
True Lock vaihtoliitin Tellu7-kaapelista Tellu13-, RG6T- tai T2127-kaapeliin.
Cabelcon True Lock -liittimet on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Näissä hardline -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.
True Lock -liittimet on suunniteltu juuri asentajaa silmällä pitäen. Esimerkiksi kiristysmomentti on pienempi muihin vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Liittimen piikin pyöristetyn pään ansiosta se sujahtaa täydellisesti paikalleen joka kerta. True Lock lukitusmekanismi estää kaapelia kiertymästä liitintä kiristettäessä. Huolellinen viimeistely tekee asennuksesta mukavampaa asentajalle myös vaikeammissa olosuhteissa.
Cabelconin ainutlaatuinen Nitin-6 ™ pinnoite antaa suojaa kemikaaleja, öljyä, suolaa ja muita epäpuhtauksia vastaan, eikä myöskään aiheuta oireita nikkeliallergikoille.
True Lock vaihtoliitin Tellu7-kaapelista Tellu13-, RG6T- tai T2127-kaapeliin.
Cabelcon True Lock -liittimet on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Näissä hardline -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.
True Lock -liittimet on suunniteltu juuri asentajaa silmällä pitäen. Esimerkiksi kiristysmomentti on pienempi muihin vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Liittimen piikin pyöristetyn pään ansiosta se sujahtaa täydellisesti paikalleen joka kerta. True Lock lukitusmekanismi estää kaapelia kiertymästä liitintä kiristettäessä. Huolellinen viimeistely tekee asennuksesta mukavampaa asentajalle myös vaikeammissa olosuhteissa.
Cabelconin ainutlaatuinen Nitin-6 ™ pinnoite antaa suojaa kemikaaleja, öljyä, suolaa ja muita epäpuhtauksia vastaan, eikä myöskään aiheuta oireita nikkeliallergikoille.

CORNING -tuote
Tutustu CORNING-sarjaan


