COZIFY - Anturi - Cozify HAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430060610026
Sähkönumero
2808141
Toimittajan tuotenumero
06430060610026
Tukkuerä
20
Cozify HAN reaaliaikaisen sähkönkulutuksen ja -tuotannon lukulaite
Cozify HAN on kotimainen, avainlipputuote, joka tuo sähkömittarin HAN/P1-rajapinnan tiedot reaaliaikaisesti paikallisverkkoon, pilveen ja älyjärjestelmiin. Se on suunniteltu erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin, helppoon itseasennukseen ja laajaan integraatioon (RestAPI, MQTT ja Modbus) energiankäytön optimointia, kuormanhallintaa ja automaatiota varten.
Keskeiset ominaisuudet
• Reaaliaikainen mittausdata: hetkellinen teho (W/kW), jännite (V), virta (A) ja kumulatiiviset kulutusluvut (kWh) vaihekohtaisesti, kaikki data mitä HAN/P1 väylästä tulee
• Tukee Ethernet (RJ45)‑yhteyttä ja WiFi‑yhteyttä; mahdollisuus vaihtaa alkuperäinen antenni RP‑SMA‑ulkoinen antenniin parempaa kantamaa varten
• Sisäänrakennettu HTTP OpenAPI‑palvelin (/meter), MQTT‑lähetys ja Modbus (TCP)‑rajapinnat B2B‑integraatioihin
• Toimii Android- ja iOS‑sovelluksen kanssa, OTA‑firmware‑päivitykset takaavat jatkokehityksen ja tietoturvan
• Suunniteltu toimimaan pohjoismaisissa olosuhteissa –40 °C … +60 °C ja samalla IP‑luokituksella kuin sähkömittari
• Mahdollisuus brändättyihin laite-eriin yhteistyökumppaneille
Mitä laite tarjoaa käyttäjälle
• Täsmällinen reaaliaikainen näkyvyys sähkönkulutukseen ja tuotantoon
• Käyttökohteiden ja laitteiden kustannusseuranta (esim. sauna, pesukone, auton lataus, mutta myös sähkön tuotto, eli myynti)
• Vaihekohtaisten kuormitusnäkymien avulla helppo tunnistaa ylikuormitusriskit ja tasata kuormia
• Parempi mahdollisuus hyödyntää tunti- ja varttihintaa sekä reaaliaikaista ohjausta älykkäässä latauksessa ja lämmityksessä
• Integroituu olemassa oleviin kotiautomaatioalustoihin (esim. Home Assistant) ja energianhallintajärjestelmiin (EVCC.io jne.). Rajapintojen Modbus (TCP), MQTT ja RestAPI kautta integrointimmahdollisuudet ovat rajattomat. Lisää rajapintoja tulevaisuudessa.
Tekniset tiedot
• Liitännät: RJ12 (HAN/P1), RJ45 (Ethernet), WiFi , USB‑C (lisävirta), RP-SMA (WiFi lisäantenni)
• Rajapinnat: OpenAPI (HTTP, /meter), MQTT (JSON‑payload), Modbus TCP (rekisterit)
• Käyttöympäristö: −40 °C … +60 °C; kotelo ja liitännät sähkömittariluokan mukaiset
Asennus ja käyttöönotto
• Itseasennettava; sijoitetaan sähkömittarin viereen ja kiinnitetään esim. kaksipuolisella teipillä
• Jos mittari on metallisessa kaapissa, suositellaan Ethernet‑yhteyttä tai ulkoista RP‑SMA‑antennia luotettavan yhteyden varmistamiseksi
• Cozify‑mobiilisovellus opastaa käyttöönoton ja mahdollistaa laitekonfiguraation. Ammattilaisille myös mahdollisuus konfiguroida laite skriptien avulla.
Kenelle sopii
• Kotitaloudet, jotka haluavat reaaliaikaista läpinäkyvyyttä sähkönkulutukseen
• Asunto‑ ja kiinteistöyhtiöt, isännöinti ja talotekniikka, jotka tarvitsevat vaihekohtaista kuormaseurantaa tai etävalvontaa
• Sähköyhtiöt ja jakeluverkkoyhtiöt asiakasintegraatioihin ja nopeaan vikatilanteiden tunnistukseen
• Integraattorit ja yritysasiakkaat, jotka haluavat kaupallisia rajapintoja ja brändättyjä laiteratkaisuja Integraatioesimerkkejä ja automaatio
• EV‑latauksen optimointi yhteensopivien latausjärjestelmien kanssa (Modbus, OpenAPI, MQTT, EVCC.io)
• MQTT‑broker‑pohjaiset palvelut yritysintegraatioihin: reaaliaikaiset push‑viestit ja JSON‑payload
Cozify HAN on kotimainen, avainlipputuote, joka tuo sähkömittarin HAN/P1-rajapinnan tiedot reaaliaikaisesti paikallisverkkoon, pilveen ja älyjärjestelmiin. Se on suunniteltu erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin, helppoon itseasennukseen ja laajaan integraatioon (RestAPI, MQTT ja Modbus) energiankäytön optimointia, kuormanhallintaa ja automaatiota varten.
Keskeiset ominaisuudet
• Reaaliaikainen mittausdata: hetkellinen teho (W/kW), jännite (V), virta (A) ja kumulatiiviset kulutusluvut (kWh) vaihekohtaisesti, kaikki data mitä HAN/P1 väylästä tulee
• Tukee Ethernet (RJ45)‑yhteyttä ja WiFi‑yhteyttä; mahdollisuus vaihtaa alkuperäinen antenni RP‑SMA‑ulkoinen antenniin parempaa kantamaa varten
• Sisäänrakennettu HTTP OpenAPI‑palvelin (/meter), MQTT‑lähetys ja Modbus (TCP)‑rajapinnat B2B‑integraatioihin
• Toimii Android- ja iOS‑sovelluksen kanssa, OTA‑firmware‑päivitykset takaavat jatkokehityksen ja tietoturvan
• Suunniteltu toimimaan pohjoismaisissa olosuhteissa –40 °C … +60 °C ja samalla IP‑luokituksella kuin sähkömittari
• Mahdollisuus brändättyihin laite-eriin yhteistyökumppaneille
Mitä laite tarjoaa käyttäjälle
• Täsmällinen reaaliaikainen näkyvyys sähkönkulutukseen ja tuotantoon
• Käyttökohteiden ja laitteiden kustannusseuranta (esim. sauna, pesukone, auton lataus, mutta myös sähkön tuotto, eli myynti)
• Vaihekohtaisten kuormitusnäkymien avulla helppo tunnistaa ylikuormitusriskit ja tasata kuormia
• Parempi mahdollisuus hyödyntää tunti- ja varttihintaa sekä reaaliaikaista ohjausta älykkäässä latauksessa ja lämmityksessä
• Integroituu olemassa oleviin kotiautomaatioalustoihin (esim. Home Assistant) ja energianhallintajärjestelmiin (EVCC.io jne.). Rajapintojen Modbus (TCP), MQTT ja RestAPI kautta integrointimmahdollisuudet ovat rajattomat. Lisää rajapintoja tulevaisuudessa.
Tekniset tiedot
• Liitännät: RJ12 (HAN/P1), RJ45 (Ethernet), WiFi , USB‑C (lisävirta), RP-SMA (WiFi lisäantenni)
• Rajapinnat: OpenAPI (HTTP, /meter), MQTT (JSON‑payload), Modbus TCP (rekisterit)
• Käyttöympäristö: −40 °C … +60 °C; kotelo ja liitännät sähkömittariluokan mukaiset
Asennus ja käyttöönotto
• Itseasennettava; sijoitetaan sähkömittarin viereen ja kiinnitetään esim. kaksipuolisella teipillä
• Jos mittari on metallisessa kaapissa, suositellaan Ethernet‑yhteyttä tai ulkoista RP‑SMA‑antennia luotettavan yhteyden varmistamiseksi
• Cozify‑mobiilisovellus opastaa käyttöönoton ja mahdollistaa laitekonfiguraation. Ammattilaisille myös mahdollisuus konfiguroida laite skriptien avulla.
Kenelle sopii
• Kotitaloudet, jotka haluavat reaaliaikaista läpinäkyvyyttä sähkönkulutukseen
• Asunto‑ ja kiinteistöyhtiöt, isännöinti ja talotekniikka, jotka tarvitsevat vaihekohtaista kuormaseurantaa tai etävalvontaa
• Sähköyhtiöt ja jakeluverkkoyhtiöt asiakasintegraatioihin ja nopeaan vikatilanteiden tunnistukseen
• Integraattorit ja yritysasiakkaat, jotka haluavat kaupallisia rajapintoja ja brändättyjä laiteratkaisuja Integraatioesimerkkejä ja automaatio
• EV‑latauksen optimointi yhteensopivien latausjärjestelmien kanssa (Modbus, OpenAPI, MQTT, EVCC.io)
• MQTT‑broker‑pohjaiset palvelut yritysintegraatioihin: reaaliaikaiset push‑viestit ja JSON‑payload


