CROUZET - Aikarele monitoimi 11-nap. - PU2R1

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
CROUZET - Aikarele monitoimi 11-nap. - PU2R1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 35 mm

  • Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä

  • Vetohidastustoiminto avattaessa - kyllä

  • Aika-alue - 0.1...360000 s

  • Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

62 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

2719008

Toimittajan tuotenumero

88867305

Tukkuerä

10

Leveys:

35 mm

Vetohidastustoiminto kytkettäessä:

kyllä

Vetohidastustoiminto avattaessa:

kyllä

Aika-alue:

0.1...360000 s

Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:

1

Syvyys:

45 mm

Korkeus:

74.5 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

11-nap pistokantarele