CROUZET - Aikarele monitoimi - MUR1, 24VDC/24-240VAC

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 17.5 mm

  • Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä

  • Aika-alue - 0.1...360000 s

  • Pulssipituustoiminto - kyllä

  • Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

27 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3593150046754

Sähkönumero

2719039

Toimittajan tuotenumero

88827105

Tukkuerä

10

Leveys:

17.5 mm

Vetohidastustoiminto kytkettäessä:

kyllä

Aika-alue:

0.1...360000 s

Pulssipituustoiminto:

kyllä

Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:

kyllä

Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:

kyllä

Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:

1

Syvyys:

69 mm

Korkeus:

90 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:

kyllä

Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

1

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MUR1, 24VDC/24-240VAC

MUR1 monitoimiaikareleessä on aikatoiminnot: A - vetohidas, Ac - veto-/päästöhidas, At - vetohidas muistilla ja salpa-toiminnolla, B - säädettävä pulssiaika, Bw - säädettävä pulssi sulkeutuvasta ja avautuvasta ohjauksesta, C - päästöhidas, D - vilkku OFF-aloituksella, Di - vilkku ON-aloituksella, H - käänteinen vetohidas, Ht - käänteinen vetohidas muistilla ja salpa-toiminnolla.
Kuorman kytkeminen ohjaussisäänmenon rinnalle on sallittu. Ajan ja toiminnon asetukset etulevyssä. Toimintakaaviot ja kytkentäohjeet releen kyljessä. Asennus DIN-kiskoon. UL,CSA ja GL-laivaluokitus. Lähtönä 8 A (250 VAC, resistiivinen kuorma) vaihtokärkirele.