CROUZET - Pinnanvalvontarele tyh/täyt - HNM

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Elektrositulojen määrä - 2

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Maksimi sallittu päästöhidastus - 0.1 s

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3593150022482

Sähkönumero

2719019

Toimittajan tuotenumero

84870700

Tukkuerä

1

Elektrositulojen määrä:

2

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Maksimi sallittu päästöhidastus:

0.1 s

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

35 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

HNM - pinnanvalvontarele erillisillä mittauselektrodeilla

HNM pinnanvalvontarelettä käytetään johtavien nesteiden pinnan-valvontaan. Toiminta perustuu siihen että neste muodostaa kontaktin kahden johtavan elektrodin välille. Johtavuusalueita on kolme: LS, ST ja HS, joiden sisällä herkkyyttä (sensitivity) voidaan säätää 5 - 100 % . Kahden pinnan välillä voidaan käyttää tyhjennys- tai täyttötoimintaa. Yhden pinnan säädölle voidaan käyttää tyhjennys (Down) tai täyttö-toiminnon (Up) kanssa veto- tai päästöhidastusta ( ”on delay” tai ”off delay” ). Elektrodeille syötetään pientä AC-jännitettä hapettumisen estämiseksi. Valittavissa on tyhjennys- tai täyttötoiminta. Lisäksi voidaan valita yhden pinnan säädölle vetohidastus (”on delay”) tai päästöhidastus (”off delay”) säädettävällä 0,1-5 s ajalla. Vihreä LED osoittaa että käyttöjännite on OK. Keltainen LED osoittaa ulostuloreleen tilaa. Erillinen keltainen LED vilkkuu viiveen Tt aikana. Jos valintakytkimiä Up/Down tai on/off delay käännetään käyttöjännitteen ollessa päällä, kaikki LEDit alkavat vilkkua ja edelliset asetukset jäävät voimaan, kunnes käyttöjännite katkaistaan ja kytketään uudestaan päälle.