CROUZET - Monitoimilaskuri 10-30VDC - CTR48 1 esivalinta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3593150044545
Sähkönumero
2306408
Toimittajan tuotenumero
87621211
Tukkuerä
1
CTR48-sarjan 1-esivalintainen laskuri 10-30VDC syöttöjännitteellä ja 48x48mm etulevyllä
Crouzetin CTR48-sarjan monitoimilaskuria voidaan käyttää esim. 1-esivalintaisena laskurina. Lisäksi laskurissa on takometri ja kronometri toiminnot. Näyttö voidaan skaalata kertoimella näyttäämään haluttua lukemaa esim. pituusmittauksessa.
Etulevyn koko on 48x48mm. Asennusaukko 45x45mm.
PERUSASETUKSET
Esivalinnat
Laskureissa on joko yksi esivalinta (PR1) tai kaksi esivalintaa (PR1 ja PR2). Yksiesivalintaisessa laskurissa esivalinta asetellaan siten, että T1-painikkeella valitaan ykköset, T2:lla kymmenet jne, ja valinta vahvistetaan vihreällä Prog-painikkeella. Kaksiesivalintaisessa PR1 on aina laskennan väliarvo ( esim. levyn leikkauksessa hidastuskohta), ja PR2 on varsinainen esivalinta, jonka jälkeen esim. resetointi tapahtuu.
Ohjelmointi
Ohjelmointitilaan päästään painamalla punaista ja vihreää nappia yhtä aikaa, kunnes näyttöön tulee \"Prog\". Haluttu toiminta valitaan T2-painikkeella, ja hyväksytään vihreällä Prog/Mode-painikkeella. Valikoiden välillä liikutaan T1-painikkeella. Ohjelmointitilasta poistutaan punaisella Reset-painikkeella ( EndPrG - YES).Tehdasasetukset (FACSET) löytyvät laskurin mukana tulevasta ohjekirjasta tummennettuina ruutuina. Kaikki ohjelmointivaihtoehdot löytyvät myös CTR48 datasheet-linkistä. Laskuritoiminnot Dir: Input A - laskentatulo, Input B - laskentasuunta AS: Input A -ylöslaskenta, Input B - alaslaskenta AA: Input A -ylöslaskenta, Input B - ylöslaskenta PP(Phase): Pulssianturi (Input A:n ja Input B:n vaihe-erosta suuntatieto)
Crouzetin CTR48-sarjan monitoimilaskuria voidaan käyttää esim. 1-esivalintaisena laskurina. Lisäksi laskurissa on takometri ja kronometri toiminnot. Näyttö voidaan skaalata kertoimella näyttäämään haluttua lukemaa esim. pituusmittauksessa.
Etulevyn koko on 48x48mm. Asennusaukko 45x45mm.
PERUSASETUKSET
Esivalinnat
Laskureissa on joko yksi esivalinta (PR1) tai kaksi esivalintaa (PR1 ja PR2). Yksiesivalintaisessa laskurissa esivalinta asetellaan siten, että T1-painikkeella valitaan ykköset, T2:lla kymmenet jne, ja valinta vahvistetaan vihreällä Prog-painikkeella. Kaksiesivalintaisessa PR1 on aina laskennan väliarvo ( esim. levyn leikkauksessa hidastuskohta), ja PR2 on varsinainen esivalinta, jonka jälkeen esim. resetointi tapahtuu.
Ohjelmointi
Ohjelmointitilaan päästään painamalla punaista ja vihreää nappia yhtä aikaa, kunnes näyttöön tulee \"Prog\". Haluttu toiminta valitaan T2-painikkeella, ja hyväksytään vihreällä Prog/Mode-painikkeella. Valikoiden välillä liikutaan T1-painikkeella. Ohjelmointitilasta poistutaan punaisella Reset-painikkeella ( EndPrG - YES).Tehdasasetukset (FACSET) löytyvät laskurin mukana tulevasta ohjekirjasta tummennettuina ruutuina. Kaikki ohjelmointivaihtoehdot löytyvät myös CTR48 datasheet-linkistä. Laskuritoiminnot Dir: Input A - laskentatulo, Input B - laskentasuunta AS: Input A -ylöslaskenta, Input B - alaslaskenta AA: Input A -ylöslaskenta, Input B - ylöslaskenta PP(Phase): Pulssianturi (Input A:n ja Input B:n vaihe-erosta suuntatieto)


