CROUZET - Monitoimilaskuri 10-30VDC - CTR48 2 esivalintaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3593150044576
Sähkönumero
2306410
Toimittajan tuotenumero
87621221
Tukkuerä
1
CTR48-sarjan 2-esivalintainen laskuri 10-30VDC syöttöjännitteellä ja 48x48mm etulevyllä
Crouzetin CTR48-sarjan monitoimilaskuria voidaan käyttää esim. 2-esivalintaisena laskurina. Lisäksi laskurissa on takometri ja kronometri toiminnot. Näyttö voidaan skaalata kertoimella näyttäämään haluttua lukemaa esim. pituusmittauksessa. Etulevyn koko on 48x48mm. Asennusaukko 45x45mm.
PERUSASETUKSET
*Esivalinnat*
Laskureissa on joko yksi esivalinta (PR1) tai kaksi esivalintaa (PR1 ja PR2). Yksiesivalintaisessa laskurissa esivalinta asetellaan siten, että T1-painikkeella valitaan ykköset, T2:lla kymmenet jne, ja valinta vahvistetaan vihreällä Prog-painikkeella. Kaksiesivalintaisessa PR1 on aina laskennan väliarvo ( esim. levyn leikkauksessa hidastuskohta), ja PR2 on varsinainen esivalinta, jonka jälkeen esim. resetointi tapahtuu.
*Ohjelmointi*
Ohjelmointitilaan päästään painamalla punaista ja vihreää nappia yhtä aikaa, kunnes näyttöön tulee \"Prog\". Haluttu toiminta valitaan T2-painikkeella, ja hyväksytään vihreällä Prog/Mode-painikkeella. Valikoiden välillä liikutaan T1-painikkeella. Ohjelmointitilasta poistutaan punaisella Reset-painikkeella ( EndPrG - YES).Tehdasasetukset (FACSET) löytyvät laskurin mukana tulevasta ohjekirjasta tummennettuina ruutuina. Kaikki ohjelmointivaihtoehdot löytyvät myös CTR48 datasheet-linkistä. Laskuritoiminnot Dir: Input A - laskentatulo, Input B - laskentasuunta AS: Input A -ylöslaskenta, Input B - alaslaskenta AA: Input A -ylöslaskenta, Input B - ylöslaskenta PP(Phase): Pulssianturi (Input A:n ja Input B:n vaihe-erosta suuntatieto)
Crouzetin CTR48-sarjan monitoimilaskuria voidaan käyttää esim. 2-esivalintaisena laskurina. Lisäksi laskurissa on takometri ja kronometri toiminnot. Näyttö voidaan skaalata kertoimella näyttäämään haluttua lukemaa esim. pituusmittauksessa. Etulevyn koko on 48x48mm. Asennusaukko 45x45mm.
PERUSASETUKSET
*Esivalinnat*
Laskureissa on joko yksi esivalinta (PR1) tai kaksi esivalintaa (PR1 ja PR2). Yksiesivalintaisessa laskurissa esivalinta asetellaan siten, että T1-painikkeella valitaan ykköset, T2:lla kymmenet jne, ja valinta vahvistetaan vihreällä Prog-painikkeella. Kaksiesivalintaisessa PR1 on aina laskennan väliarvo ( esim. levyn leikkauksessa hidastuskohta), ja PR2 on varsinainen esivalinta, jonka jälkeen esim. resetointi tapahtuu.
*Ohjelmointi*
Ohjelmointitilaan päästään painamalla punaista ja vihreää nappia yhtä aikaa, kunnes näyttöön tulee \"Prog\". Haluttu toiminta valitaan T2-painikkeella, ja hyväksytään vihreällä Prog/Mode-painikkeella. Valikoiden välillä liikutaan T1-painikkeella. Ohjelmointitilasta poistutaan punaisella Reset-painikkeella ( EndPrG - YES).Tehdasasetukset (FACSET) löytyvät laskurin mukana tulevasta ohjekirjasta tummennettuina ruutuina. Kaikki ohjelmointivaihtoehdot löytyvät myös CTR48 datasheet-linkistä. Laskuritoiminnot Dir: Input A - laskentatulo, Input B - laskentasuunta AS: Input A -ylöslaskenta, Input B - alaslaskenta AA: Input A -ylöslaskenta, Input B - ylöslaskenta PP(Phase): Pulssianturi (Input A:n ja Input B:n vaihe-erosta suuntatieto)


