CROUZET - Pienoislogiikka 12/8(rele) - CD20R 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 8 A
Releulostulolla - kyllä
Ajastimella - kyllä
Leveys - 124 mm
Korkeus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
327 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3593150025674
Sähkönumero
2719023
Toimittajan tuotenumero
88970051
Tukkuerä
1
Kytkentävirta:
8 A
Releulostulolla:
kyllä
Ajastimella:
kyllä
Leveys:
124 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
58 mm
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Analogiatulojen lukumäärä:
6
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
12
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
8
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
1
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
1
Sisältää näytön:
kyllä
Laajennettavissa:
kyllä
Laajennusyksikkö:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Redundanssi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


