CROUZET - Pienoislogiikka 8/4(trans.) - CD12S 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 0.5 A
Releulostulolla - ei
Ajastimella - kyllä
Leveys - 71 mm
Korkeus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3593150025636
Sähkönumero
2719021
Toimittajan tuotenumero
88970042
Tukkuerä
1
Kytkentävirta:
0.5 A
Releulostulolla:
ei
Ajastimella:
kyllä
Leveys:
71 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
58 mm
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Analogiatulojen lukumäärä:
4
Analogialähtöjen lukumäärä:
1
Digitaalitulojen lukumäärä:
8
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
4
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
1
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
1
Sisältää näytön:
kyllä
Laajennettavissa:
kyllä
Laajennusyksikkö:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Redundanssi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä


