CROUZET - Valvontarele - MWG vaihevalvontarele

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Taajuusvalvonta - ei
Jännitteen mittausalue - 183...528 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Vaihevalvonta - kyllä
Alijännitetunnistus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3593150022277
Sähkönumero
2719040
Toimittajan tuotenumero
84873022
Tukkuerä
10
Taajuusvalvonta:
ei
Jännitteen mittausalue:
183...528 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Vaihevalvonta:
kyllä
Alijännitetunnistus:
ei
Ylijännitetunnistus:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vaihesymmetrianvalvonta:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
17.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
60 mm
Vaihevalvontarele MWG valvoo vaiheiden L1, L2 ja L3 järjestystä ja regeneroitumista 70 % etulevystä asetellusta jännitteestä. Jos jännitevalitsinta käännetään jännitteen ollessa päällä, LEDit alkavat vilkkua ja edellinen asetus jää voimaan kunnes jännitteet katkaistaan, jonka jälkeen uusi jänniteasettelu tulee voimaan. Vihreä LED osoittaa käyttöjännitteen olevan OK ja keltainen LED osoittaa normaalitilannetta eli lähtörele on vetäneenä.


