CROUZET - Valvontarele vaihejärjestys - MWS vaihevalvontarele

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3593150047508
Sähkönumero
2719305
Toimittajan tuotenumero
84873029
Tukkuerä
10
Vaihevalvontarele MWS valvoo vaiheiden järjestystä ja vaihejännitteenlaskua alle 100 VAC
Vaihevalvontarele MWS valvoo samanaikaisesti vaiheiden L1, L2 ja L3 järjestystä ja mukanaoloa. Kun vaihejärjestys on oikea ja kaikki vaiheet mukana, eli vaihejännite on yli 183 V AC, ulostulorele on vetäneenä ja keltainen LED palaa. Jos vaihejärjestys on väärä tai jokin vaiheista puuttuu (vaihejännite on alle 100 V AC), rele päästää välittömästi ja LED sammuu.
Vaihevalvontarele MWS valvoo samanaikaisesti vaiheiden L1, L2 ja L3 järjestystä ja mukanaoloa. Kun vaihejärjestys on oikea ja kaikki vaiheet mukana, eli vaihejännite on yli 183 V AC, ulostulorele on vetäneenä ja keltainen LED palaa. Jos vaihejärjestys on väärä tai jokin vaiheista puuttuu (vaihejännite on alle 100 V AC), rele päästää välittömästi ja LED sammuu.


