CROUZET - Virranvalvontarele 2-500mA - HIL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä
Virtamitta-alue - 0.002...0.5 A
Yksivaihehystereesivalvonta - kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3593150022451
Sähkönumero
2719016
Toimittajan tuotenumero
84871120
Tukkuerä
1
Yksivaihealivirtavalvonta:
kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta:
kyllä
Virtamitta-alue:
0.002...0.5 A
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
DC-virtahystereesivalvonta:
kyllä
Min. säädettävä päästöhidastus:
3 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Leveys:
35 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
68 mm
HIL virranvalvontareleitä käytetään 1-vaiheisen AC- tai DC-virran valvontaan. Rele tunnistaa automaattisesti AC- ja DC-virran. Mittaus tapahtuu TRMS -mittauksena. Releessä kolme mitta-aluetta tarkkuuden parantamiseksi. Toiminnan valintakytkin (ylinnä) on aluksi neutraalissa asennossa ja siitä valitaan yli- tai alivirran valvonta muistilla tai ilman muistia. Jos toiminnan valintakytkintä käännetään jännitteen ollessa päällä, kaikki LEDit alkavat vilkkua ja edelliset asetukset jäävät voimaan, kunnes käyttöjännite katkaistaan ja kytketään uudestaan päälle. Kun valvottava virta saavuttaa etulevystä valitun rajaarvon, vaihtavat ulostuloreleet (2 x CO) tilaansa asetellun viiveen 0,1–3 s jälkeen. Kun virta palautuu asetusarvon + hystereesin 5 –50 % ali/yli, palautuu rele välittömästi. Hystereesin säätö ei vaikuta raja-arvoon. Hystereesin arvo ei voi myöskään ylittää mittausaluetta. Vihreä LED osoittaa että käyttöjännite on OK ja Keltainen LED osoittaa ulostuloreleen tilaa.


