CT LEADER - AGM etunapa lyijyakku - CT12-200FT 12V/210Ah(C20) T11

Celltech Oy
KopioiKopioi
CT LEADER - AGM etunapa lyijyakku - CT12-200FT 12V/210Ah(C20) T11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - naarasliitin M8

  • Pituus - 560 mm

  • Leveys - 125 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

123 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430031123548

Sähkönumero

8745039

Toimittajan tuotenumero

460-6245

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

naarasliitin M8

Pituus:

560 mm

Leveys:

125 mm

Liitännät edessä:

kyllä

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

210 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

320 mm

Paino:

59.5 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

12 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AGM UPS-akku ja Telecom-akku

CT-Leader-sarjaan kuuluu laaja valikoima laadukkaita JIS-standardin mukaisia suljettuja lyijyakkuja. Kansainväliset standardit täyttävät akut sopivat kaikkiin yleisimpiin akkusovelluksiin. Niiden käyttökohteita ovat mm. hälytin- ja lääkintälaitteet, varavalojärjestelmät, elektroniset testilaitteet, aurinko- ja tuulienergiajärjestelmät ja palo- ja turvallisuusjärjestelmät.