CT LEADER - Akku lyijy suljettu - CT12-220W 12V/70,8Ah (C20) T6

Celltech Oy
KopioiKopioi
CT LEADER - Akku lyijy suljettu - CT12-220W 12V/70,8Ah (C20) T6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - naarasliitin M6

  • Pituus - 348 mm

  • Leveys - 167 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

91 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430031123272

Sähkönumero

8745061

Toimittajan tuotenumero

460-8618

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

naarasliitin M6

Pituus:

348 mm

Leveys:

167 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

178 mm

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

HB

Elinikä lämpötilassa 20°C:

8 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CT-W sarjan akut on suunniteltu erityisesti sovellutuksiin, joissatarvitaan suurta hetkellistä tehoa (esim. UPS-laitteet). Optimaalisestisuunnitellun levyrakenteen ansiosta CT-W sarjan akut kykenevät antamaanhuomattavasti enemmän hetkellistä tehoa kuin

CT-W sarjan akut on suunniteltu erityisesti sovellutuksiin, joissa tarvitaan suurta hetkellistä tehoa (esim. UPS-laitteet).

Optimaalisesti suunnitellun levyrakenteen ansiosta CT-W sarjan akut kykenevät antamaan huomattavasti enemmän hetkellistä tehoa kuin standardisarjan akut.