CT LEADER - Suljettu agm akku 12V 2.6AH - CT2,6-12H 12V/2,6Ah T1-NAPA

Celltech Oy
KopioiKopioi
CT LEADER - Suljettu agm akku 12V 2.6AH - CT2,6-12H 12V/2,6Ah T1-NAPA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - Faston 4,8

  • Pituus - 178 mm

  • Leveys - 34 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418121418804

Sähkönumero

8745018

Toimittajan tuotenumero

460-6067

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

Faston 4,8

Pituus:

178 mm

Leveys:

34 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

2.6 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

ei

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

66 mm

Paino:

0.91 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

AGM-lyijyakku standardi käyttöön



CT-Leader-sarjaan kuuluu laaja valikoima laadukkaita JIS-standardin mukaisia suljettuja lyijyakkuja. Kansainväliset standardit täyttävät akut sopivat kaikkiin yleisimpiin akkusovelluksiin. Niiden käyttökohteita ovat mm. hälytin- ja lääkintälaitteet, varavalojärjestelmät, elektroniset testilaitteet, aurinko- ja tuulienergiajärjestelmät ja palo- ja turvallisuusjärjestelmät.