CT LEADER - Suljettu agm akku 12V 25AH - CT25-12 12V/25 Ah T3-NAPA

Celltech Oy
KopioiKopioi
CT LEADER - Suljettu agm akku 12V 25AH - CT25-12 12V/25 Ah T3-NAPA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - pultti M5

  • Pituus - 166 mm

  • Leveys - 175 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

91 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418121418958

Sähkönumero

8745042

Toimittajan tuotenumero

460-6095

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

pultti M5

Pituus:

166 mm

Leveys:

175 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

24 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

ei

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

125 mm

Paino:

7.2 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AGM-lyijyakku standardi käyttöön

CT-Leader-sarjaan kuuluu laaja valikoima laadukkaita JIS-standardin mukaisia suljettuja lyijyakkuja. Kansainväliset standardit täyttävät akut sopivat kaikkiin yleisimpiin akkusovelluksiin. Niiden käyttökohteita ovat mm. hälytin- ja lääkintälaitteet, varavalojärjestelmät, elektroniset testilaitteet, aurinko- ja tuulienergiajärjestelmät ja palo- ja turvallisuusjärjestelmät.