CT LEADER - Suljettu agm akku 12V 70AH - CT70-12 12V/70Ah T6-NAPA

Celltech Oy
KopioiKopioi
CT LEADER - Suljettu agm akku 12V 70AH - CT70-12 12V/70Ah T6-NAPA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - naarasliitin M6

  • Pituus - 348 mm

  • Leveys - 167 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

91 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418121419016

Sähkönumero

8745054

Toimittajan tuotenumero

460-6115

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

naarasliitin M6

Pituus:

348 mm

Leveys:

167 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

72.8 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

UPS-käyttöön soveltuva:

ei

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

178 mm

Paino:

21.6 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AGM-lyijyakku standardi käyttöön

CT-Leader-sarjaan kuuluu laaja valikoima laadukkaita JIS-standardin mukaisia suljettuja lyijyakkuja. Kansainväliset standardit täyttävät akut sopivat kaikkiin yleisimpiin akkusovelluksiin. Niiden käyttökohteita ovat mm. hälytin- ja lääkintälaitteet, varavalojärjestelmät, elektroniset testilaitteet, aurinko- ja tuulienergiajärjestelmät ja palo- ja turvallisuusjärjestelmät.