Etusivu

CT LEADER - Suljettu agm akku 6V 4.5AH - CT4,5-6 6V/4,5Ah T1-NAPA

Celltech Oy
KopioiKopioi
CT LEADER - Suljettu agm akku 6V 4.5AH - CT4,5-6  6V/4,5Ah T1-NAPA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - Faston 4,8

  • Pituus - 70 mm

  • Leveys - 47 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418121418736

Sähkönumero

8745006

Toimittajan tuotenumero

460-6020

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

Faston 4,8

Pituus:

70 mm

Leveys:

47 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

6 V

Kapasiteetti 20 h:

4.5 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

ei

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

106 mm

Paino:

1.81 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

AGM-lyijyakku standardi käyttöön

CT-Leader-sarjaan kuuluu laaja valikoima laadukkaita JIS-standardin mukaisia suljettuja lyijyakkuja. Kansainväliset standardit täyttävät akut sopivat kaikkiin yleisimpiin akkusovelluksiin. Niiden käyttökohteita ovat mm. hälytin- ja lääkintälaitteet, varavalojärjestelmät, elektroniset testilaitteet, aurinko- ja tuulienergiajärjestelmät ja palo- ja turvallisuusjärjestelmät.