CT - Putoamissuojain - Finch+ liitosköysi säädett.20m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Materiaali - muu
Pituus - 20 m
Halkaisija - 11 mm
Turvahaka sisältyy - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057733309902
Sähkönumero
6316178
Toimittajan tuotenumero
7L92820H0CT1STD
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Materiaali:
muu
Pituus:
20 m
Halkaisija:
11 mm
Turvahaka sisältyy:
ei
Elastinen:
ei
TG sulkur.sis. Ei kiinnitintä
Käyttövalmis säädettävä ja monipuolinen 20 m liitosköysi laskeutumiskahvalla. Kulutuskestävä malli, joka soveltuu henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen työkäytössä: Voidaan käyttää työasemointiköytenä, elämänlankana, ankkuripisteenä ja laskeutumislaitteena. Toimitetaan ilman päätekiinnitintä, jotta käyttäjä voi valita omiin käyttötarpeisiin parhaan kiinnitinmallin. Toimitus sisältää sileäporttisen alumiinisen CT lukkosulkurenkaan Triplex Gate automaattlukituksella säätölaitteen liittämiseksi valjaisiin.
Työasemointiköytenä voidaan käyttää kahdella eri tavalla:
-Yhden pisteen tavassa säätölaite on kiinnitettynä valjaiden etukiinnityspiteeseen, joka on suositeltava tapa kun ei ole heiluririskiä
-Kahden pisteen tavassa köysi lähtee valjaan lantiovyön toisesta sivukiinnityspisteestä, kiertää rakenteen (esim. pylväs tai metallirakenne) ja kiinnitetään toiseen sivukiinnityspisteeseen, jolloin saadaan miellyttävä, vakaa ja tehokas työskentelyasento.
Automaattisesti lukkiutuva kitkasäätölaite mahdollistaa köyden pidentämisen ja lyhentämisen myös kuormituksen alaisena, jolloin Finch+:aan nojautuen voidaan työskennellä turvallisesti ja säätää aina paras mahdollinen työasento. Säätölaitteen kyljessä kahva, joka mahdollistaa laskeutumisen koko painolla. Mukana liikutettava köysisuoja, jonka oikealla käytöllä pidennät liitosköyden käyttöikää. Köysi vaihdettavissa.
Sertifiointi: CE EN 358, EN 795 luokka B/C, EN 12841 luokka C. Paino lukkosulkurenkaan kanssa: 2135 g. Maksimielinikä: Köysi 12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metalliosat rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Saatavana 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m ja 30 m pituuksina.
Finch+ liitettävät varusteet ja vaihto-osat:
- Mikäli haluat automaattilukitteisen lukkosulkurenkaan jolla säätölaite liitetään valjaaseen, suosittelemme CT Pillar Pro TG sulkurengasta (2C39800YLBCTSTD) jossa poikkeuksellisen suuri poikittaismurtolujuus. Saman sulkurenkaan jousitetulla asemointitangolla varustettu versio Pillar Pro TGL (2C3980LXRACTSTD) on yksi suositeltavista vaihtoehdoista köyden päähän.
- Suosittelemme Finch+ liitosköyden kanssa käytettäväksi seuraavia työvaljaita: Valjaan varaan nojautuen työskentelyyn CT Axess QR. Köysityöskentelyyn CT Axess QR Ascender.
- Finch+ vaihtoköysi 20 m: 7W92820H0
Käyttövalmis säädettävä ja monipuolinen 20 m liitosköysi laskeutumiskahvalla. Kulutuskestävä malli, joka soveltuu henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen työkäytössä: Voidaan käyttää työasemointiköytenä, elämänlankana, ankkuripisteenä ja laskeutumislaitteena. Toimitetaan ilman päätekiinnitintä, jotta käyttäjä voi valita omiin käyttötarpeisiin parhaan kiinnitinmallin. Toimitus sisältää sileäporttisen alumiinisen CT lukkosulkurenkaan Triplex Gate automaattlukituksella säätölaitteen liittämiseksi valjaisiin.
Työasemointiköytenä voidaan käyttää kahdella eri tavalla:
-Yhden pisteen tavassa säätölaite on kiinnitettynä valjaiden etukiinnityspiteeseen, joka on suositeltava tapa kun ei ole heiluririskiä
-Kahden pisteen tavassa köysi lähtee valjaan lantiovyön toisesta sivukiinnityspisteestä, kiertää rakenteen (esim. pylväs tai metallirakenne) ja kiinnitetään toiseen sivukiinnityspisteeseen, jolloin saadaan miellyttävä, vakaa ja tehokas työskentelyasento.
Automaattisesti lukkiutuva kitkasäätölaite mahdollistaa köyden pidentämisen ja lyhentämisen myös kuormituksen alaisena, jolloin Finch+:aan nojautuen voidaan työskennellä turvallisesti ja säätää aina paras mahdollinen työasento. Säätölaitteen kyljessä kahva, joka mahdollistaa laskeutumisen koko painolla. Mukana liikutettava köysisuoja, jonka oikealla käytöllä pidennät liitosköyden käyttöikää. Köysi vaihdettavissa.
Sertifiointi: CE EN 358, EN 795 luokka B/C, EN 12841 luokka C. Paino lukkosulkurenkaan kanssa: 2135 g. Maksimielinikä: Köysi 12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metalliosat rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Saatavana 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m ja 30 m pituuksina.
Finch+ liitettävät varusteet ja vaihto-osat:
- Mikäli haluat automaattilukitteisen lukkosulkurenkaan jolla säätölaite liitetään valjaaseen, suosittelemme CT Pillar Pro TG sulkurengasta (2C39800YLBCTSTD) jossa poikkeuksellisen suuri poikittaismurtolujuus. Saman sulkurenkaan jousitetulla asemointitangolla varustettu versio Pillar Pro TGL (2C3980LXRACTSTD) on yksi suositeltavista vaihtoehdoista köyden päähän.
- Suosittelemme Finch+ liitosköyden kanssa käytettäväksi seuraavia työvaljaita: Valjaan varaan nojautuen työskentelyyn CT Axess QR. Köysityöskentelyyn CT Axess QR Ascender.
- Finch+ vaihtoköysi 20 m: 7W92820H0


