CT - Putoamissuojain - Finch+ Shelter liitosköysi 3m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Materiaali - muu
Pituus - 3 m
Halkaisija - 10.5 mm
Turvahaka sisältyy - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057733307113
Sähkönumero
6316120
Toimittajan tuotenumero
7L92803HHCT1STD
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Materiaali:
muu
Pituus:
3 m
Halkaisija:
10.5 mm
Turvahaka sisältyy:
kyllä
Elastinen:
ei
Käyttövalmis säädettävä ja monipuolinen 3 m liitosköysilaskeutumiskahvalla ja CT Shelter alumiinisella hook-kiinnittimellä,jossa kaksitoiminen lukitus ja 21 mm portin avauma. TG sulkurengas ja21mm päätekiinnitin.
Käyttövalmis säädettävä ja monipuolinen 3 m liitosköysi laskeutumiskahvalla ja CT Shelter alumiinisella hook-kiinnittimellä, jossa kaksitoiminen lukitus ja 21 mm portin avauma. Kulutuskestävä malli, joka soveltuu henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen työkäytössä: Voidaan käyttää työasemointiköytenä, elämänlankana, ankkuripisteenä ja laskeutumislaitteena. Toimitus sisältää sileäporttisen alumiinisen CT lukkosulkurenkaan Triplex Gate automaattilukituksella säätölaitteen liittämiseksi valjaisiin.
Työasemointiköytenä voidaan käyttää kahdella eri tavalla:
-Yhden pisteen tavassa säätölaite on kiinnitettynä valjaiden etukiinnityspiteeseen, joka on suositeltava tapa kun ei ole heiluririskiä
-Kahden pisteen tavassa köysi lähtee valjaan lantiovyön toisesta sivukiinnityspisteestä, kiertää rakenteen (esim. pylväs tai metallirakenne) ja kiinnitetään toiseen sivukiinnityspisteeseen, jolloin saadaan miellyttävä, vakaa ja tehokas työskentelyasento.
Automaattisesti lukkiutuva kitkasäätölaite mahdollistaa köyden pidentämisen ja lyhentämisen myös kuormituksen alaisena, jolloin Finch+:aan nojautuen voidaan työskennellä turvallisesti ja säätää aina paras mahdollinen työasento. Säätölaitteen kyljessä kahva, joka mahdollistaa laskeutumisen koko painolla. Mukana liikutettava köysisuoja, jonka oikealla käytöllä pidennät liitosköyden käyttöikää. Köysi vaihdettavissa.
Sertifiointi: CE EN 358, EN 795 luokka B/C, EN 12841 luokka C. Paino lukkosulkurenkaan kanssa: 790 g. Maksimielinikä: Köysi 12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metalliosat rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Saatavana 2 m, 3 m, 4 m ja 5 m pituuksina. Nämä tuotteet ovat korvanneet valikoimassa Petzl Grillon Hook liitosköydet.
Finch+ liitettävät varusteet ja vaihto-osat:
- Suosittelemme Finch+ liitosköyden kanssa käytettäväksi seuraavia työvaljaita: Valjaan varaan nojautuen työskentelyyn CT Axess QR. Köysityöskentelyyn CT Axess QR Ascender.
- NFET9150650CTST Finch köysisuoja 50 cm. Vaihto-osa kuluneen/vaurioituneen tilalle
- TULOSSA Finch+ Shelter vaihtoköysi 3 m
Käyttövalmis säädettävä ja monipuolinen 3 m liitosköysi laskeutumiskahvalla ja CT Shelter alumiinisella hook-kiinnittimellä, jossa kaksitoiminen lukitus ja 21 mm portin avauma. Kulutuskestävä malli, joka soveltuu henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen työkäytössä: Voidaan käyttää työasemointiköytenä, elämänlankana, ankkuripisteenä ja laskeutumislaitteena. Toimitus sisältää sileäporttisen alumiinisen CT lukkosulkurenkaan Triplex Gate automaattilukituksella säätölaitteen liittämiseksi valjaisiin.
Työasemointiköytenä voidaan käyttää kahdella eri tavalla:
-Yhden pisteen tavassa säätölaite on kiinnitettynä valjaiden etukiinnityspiteeseen, joka on suositeltava tapa kun ei ole heiluririskiä
-Kahden pisteen tavassa köysi lähtee valjaan lantiovyön toisesta sivukiinnityspisteestä, kiertää rakenteen (esim. pylväs tai metallirakenne) ja kiinnitetään toiseen sivukiinnityspisteeseen, jolloin saadaan miellyttävä, vakaa ja tehokas työskentelyasento.
Automaattisesti lukkiutuva kitkasäätölaite mahdollistaa köyden pidentämisen ja lyhentämisen myös kuormituksen alaisena, jolloin Finch+:aan nojautuen voidaan työskennellä turvallisesti ja säätää aina paras mahdollinen työasento. Säätölaitteen kyljessä kahva, joka mahdollistaa laskeutumisen koko painolla. Mukana liikutettava köysisuoja, jonka oikealla käytöllä pidennät liitosköyden käyttöikää. Köysi vaihdettavissa.
Sertifiointi: CE EN 358, EN 795 luokka B/C, EN 12841 luokka C. Paino lukkosulkurenkaan kanssa: 790 g. Maksimielinikä: Köysi 12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metalliosat rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Saatavana 2 m, 3 m, 4 m ja 5 m pituuksina. Nämä tuotteet ovat korvanneet valikoimassa Petzl Grillon Hook liitosköydet.
Finch+ liitettävät varusteet ja vaihto-osat:
- Suosittelemme Finch+ liitosköyden kanssa käytettäväksi seuraavia työvaljaita: Valjaan varaan nojautuen työskentelyyn CT Axess QR. Köysityöskentelyyn CT Axess QR Ascender.
- NFET9150650CTST Finch köysisuoja 50 cm. Vaihto-osa kuluneen/vaurioituneen tilalle
- TULOSSA Finch+ Shelter vaihtoköysi 3 m


